10000 produits
longueur: 813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 623 W
hauteur: 453 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 404 W
type: 44
hauteur: 200 mm
hauteur d’élévation max.: 10 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 12.16 m³/h
longueur: 41 mm
matériau: laiton
type d'accessoire/pièce détachée: autre
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1 pouces (25)
diamètre nominal raccordement 1: 1 pouces (25)
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 792 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1755 W
hauteur: 2000 mm
diamètre nominal: 1 1/2 pouces (40)
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
modèle: autre
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
hauteur d’élévation max.: 15 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 19.61 m³/h
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 40
article de régulation de pression: 16