10000 produits
longueur: 616 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2194 W
hauteur: 2100 mm
modèle: rempli de cire
durée de fonctionnement: 195 s
longueur de course: 6.5 mm
pression de travail max.: 150 hPa
dimension du filetage: 1/4 pouce
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
matériau: laiton
pression de travail max.: 10 bar
adapté aux climatiseurs: Non
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
angle du coude: 90 °
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 3/4 pouce (20)
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
hauteur d’élévation max.: 102.7 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 5.64 m³/h
longueur: 813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 385 W
hauteur: 675 mm
longueur: 962 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 858 W
hauteur: 500 mm
diamètre nominal: DN 150
passage: 150 mm
article de régulation de pression: 16
puissance électrique du moteur (P2): 0.65 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 181.88 m³/h
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 912 W
hauteur: 592 mm
diamètre nominal: DN 200
passage: 200 mm
article de régulation de pression: 10
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 3.72 kg/h
courant nominal: 13.6 A
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 77 m³/h
diamètre nominal: DN 65
passage: 65 mm
article de régulation de pression: 16