10000 produits
longueur: 1820 mm
matériau: acier
hauteur: 400 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1357 W
hauteur: 630 mm
longueur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 353 W
hauteur: 600 mm
qualité du matériau: autre
type raccordement 1: filetage femelle, métrique
traitement de la surface: autre
hauteur d’élévation max.: 4.8 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 84.32 m³/h
type raccordement 1: manchon à souder
diamètre nominal raccordement 2: DN 32
diamètre nominal raccordement 1: DN 32
diamètre nominal: DN 350
passage: 350 mm
article de régulation de pression: 10
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 9 m³/h
diamètre nominal: DN 80
passage: 80 mm
article de régulation de pression: autre
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 920 W
hauteur: 370 mm
diamètre nominal: DN 500
type raccordement 1: à bride
article de régulation de pression: 10
largeur: 76 mm
antidéflagration: Non
indice de protection (IP): IP66
modèle: horizontal
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 20.4 m³/h




































![Danfoss - ThermostatT12 Plage de températures [°C]: -5 - 10armement: Auto](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID321223699375-0101_preview.jpg?ts=1772578632520&type=small)