10000 produits
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 34.5 m³/h
- Copie
- Copie
qualité du matériau: laiton peu appauvri en zinc
traitement de la surface: autre
article de régulation de pression: 25
différence maximale de pression à 20 °C: 3.5 bar
diamètre nominal: DN 20
type raccordement 1: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
longueur: 383 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1574 W
hauteur: 2200 mm
diamètre nominal: DN 125
passage: 125 mm
article de régulation de pression: 25
longueur: 1144 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1326 W
hauteur: 600 mm
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 8.35 kg/h
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: réservoir
convient aux pompes doseuses: Non
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
hauteur d’élévation max.: 6.5 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 54.82 m³/h
matériau raccordement 1: laiton
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
longueur: 592 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1256 W
hauteur: 2000 mm
hauteur d’élévation max.: 11 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 106.09 m³/h
puissance électrique du moteur (P2): 0.62 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 222.27 m³/h