10000 produits
hauteur d’élévation max.: 10 m
nombre de pompes: 44
débit volumétrique (BEP): 294.2 m³/h
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 268 W
hauteur: 900 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 861 W
position du collecteur: à gauche et à droite
avec affichage: Oui
nombre max. d'appareils contrôlables: 1
transmission de signal: autre
modèle: kit de raccordement
adapté à: pompe à chaleur
hauteur d’élévation max.: 44 m
modèle: vertical
débit volumétrique (BEP): 11.72 m³/h
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1177 W
hauteur: 900 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: droite
coupant: Non
débit volumétrique (BEP): 136.31 m³/h
volume du conteneur: 270 l
modèle: autre
matériau raccordement 1: laiton
angle du coude: 180 °
hauteur d’élévation max.: 10 m
nombre de pompes: 20.5
débit volumétrique (BEP): 460.91 m³/h
hauteur d’élévation max.: 11.5 m
matériau du boitier moteur: fonte
débit volumétrique (BEP): 29.16 m³/h
diamètre nominal: DN 65
raccordements: à bride
matériau du boîtier/corps: fonte
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 995 W
hauteur: 616 mm