10000 produits
diamètre nominal: DN 65
raccordements: à bride
matériau du boîtier/corps: fonte
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 995 W
hauteur: 616 mm
diamètre nominal: DN 315
matériau isolant: laine de verre
épaisseur d'isolation: 50 mm
hauteur d’élévation max.: 10 m
nombre de pompes: 4.2
débit volumétrique (BEP): 650.18 m³/h
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/2 pouces (40)
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 2: DN 65
diamètre nominal raccordement 1: DN 65
modèle: horizontal
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 20.4 m³/h
longueur: 520 mm
profondeur: 65 mm
hauteur: 630 mm
modèle: 2 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
couleur de la lumière: RGB
flux lumineux utile: 900 lm
longueur: 148 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 462 W
hauteur: 2000 mm
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
modèle: autre
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
modèle: horizontal
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 12 m³/h
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 824 W
type: 33
hauteur: 200 mm