10000 produits
diamètre nominal: DN 900
passage: 900 mm
article de régulation de pression: 10
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 516 W
type: 22
hauteur: 200 mm
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: bronze
diamètre nominal raccordement 1: autre
hauteur d’élévation max.: 18 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h
longueur: 222 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 519 W
hauteur: 2200 mm
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
convient aux pompes doseuses: Non
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
diamètre nominal: DN 600
passage: 600 mm
article de régulation de pression: autre
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
hauteur d’élévation max.: 45.6 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 2.04 m³/h
hauteur d’élévation max.: 11 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 121.47 m³/h
longueur: 888 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2376 W
hauteur: 1700 mm
longueur: 528 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1285 W
hauteur: 2200 mm
diamètre nominal: 1 1/4 pouces (32)
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)