10000 produits
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 60.44 kg/h
différence maximale de pression à 20 °C: 1 bar
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
matériau du mécanisme d'actionnement: laiton
diamètre nominal: DN 200
passage: 200 mm
article de régulation de pression: 10
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 580 W
hauteur: 1251 mm
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 1: DN 10
article de régulation de pression: 16
longueur: 666 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2079 W
hauteur: 2000 mm
diamètre nominal: DN 80
passage: 80 mm
article de régulation de pression: 16
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1326 W
hauteur: 616 mm
couleur: chrome
matériau du flexible: métal
avec tresse: Non
hauteur d’élévation max.: 10 m
nombre de pompes: 20.7
débit volumétrique (BEP): 362.85 m³/h
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 3/8 pouce (10)
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 236 W
hauteur: 400 mm
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1 pouces (25)
diamètre nominal raccordement 1: 1 pouces (25)
type raccordement 1: manchon à souder
diamètre nominal raccordement 2: DN 65
diamètre nominal raccordement 1: DN 65