10000 produits
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1695 W
hauteur: 596 mm
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
type raccordement 1: manchon à souder
diamètre nominal raccordement 2: DN 15
diamètre nominal raccordement 1: DN 15
hauteur d’élévation max.: 8 m
nombre de pompes: 5
débit volumétrique (BEP): 272.62 m³/h
coupant: Non
débit volumétrique (BEP): 136.31 m³/h
volume du conteneur: 92 l
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 3.72 kg/h
hauteur d’élévation max.: 73.8 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 18.49 kg/h
longueur: 770 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2167 W
hauteur: 2200 mm
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/4 pouces (32)
accessoires régulateur de différence de pression: raccord laiton
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 654 W
hauteur: 1750 mm
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 42.5 m³/h