10000 produits
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 46 m³/h
modèle: droit
filetage rotatif: Non
diamètre nominal en pouces: 1/2 pouce
pression d’alimentation: 400 bar
raccordement électrique: prise (mâle)
signal de sortie: 4-20 mA
hauteur d’élévation max.: 46.4 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 5.64 m³/h
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 2: DN 200
diamètre nominal raccordement 1: DN 200
finition vanne de chauffage: droit avec coude
type de vanne de chauffage: thermostatique
dimensions raccordement au conduit: 3/4 de pouce eurocône
hauteur d’élévation max.: 32.5 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 188.67 m³/h
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 2.11 kg/h
coupant: Oui
débit volumétrique (BEP): 428.55 m³/h
volume du conteneur: 93 l
type d'accessoire/pièce détachée: jeu de raccords
convient pour soupape de réglage à deux voies: Oui
convient pour soupape de réglage à trois voies: Non
longueur: 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1508 W
hauteur: 900 mm
différence maximale de pression à 20 °C: 40 bar
diamètre nominal: 3/8 pouce (10)
type raccordement 1: filetage femelle, conique (NPT)
accessoires régulateur de débit constant: cartouche