10000 produits
longueur d'enfichage: 50 mm
qualité du matériau: autre
diamètre nominal: DN 50
type de séparateur: salissure/encrassement
capacité d'écoulement: 146...146 m³/h
matériau robinet: laiton
couleur de base: laiton
hauteur de montage totale: 410 mm
différence de pression max. à l'état ouvert: 4 bar
diamètre nominal: DN 80
article de régulation de pression: 16
matériau: laiton
diamètre extérieur 2 du tuyau: 15 mm
diamètre extérieur 1 du tuyau: 15 mm
hauteur d’élévation max.: 18 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 22.51 m³/h
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/4 pouces (32)
matériau: plastique
largeur avant: 479 mm
diamètre nominal du conduit: 315 mm























![Danfoss - Sonde de température, MBT 120 Plage de températures [°C]: -50 - 200, Matériau du](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID106640605433-0101_preview.jpg?ts=1772578686236&type=small)