10000 produits
coupant: Non
débit volumétrique (BEP): 0 m³/h
volume du conteneur: 540 l
- Copie
- Copie
adapté aux chauffages: Oui
adapté aux climatiseurs: Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3416 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 880 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2854 W
hauteur: 1900 mm
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 3/8 pouce (10)
diamètre nominal raccordement 1: 3/8 pouce (10)
diamètre nominal: DN 450
type raccordement 1: à bride
article de régulation de pression: 10
traitement de la surface: autre
hauteur: 47 mm
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 675 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1571 W
hauteur: 1813 mm
accessoires régulateur de différence de pression: raccord laiton
diamètre nominal: DN 20
matériau: fonte
pression nominale de bride: 16
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 14 m³/h
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 3/8 pouce (10)
diamètre nominal raccordement 1: 3/8 pouce (10)
longueur: 763 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3000 W
hauteur: 2100 mm
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1/4 pouce (8)
diamètre nominal raccordement 1: 1/4 pouce (8)
puissance électrique du moteur (P2): 0.46 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 270.05 m³/h
longueur: 666 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2178 W
hauteur: 2100 mm
différence maximale de pression à 20 °C: 40 bar
diamètre nominal: DN 32
type raccordement 1: à bride