10000 produits
type raccordement 1: filetage femelle, conique (NPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1/4 pouce (8)
diamètre nominal raccordement 1: 1/4 pouce (8)
longueur: 420 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1362 W
hauteur: 2200 mm
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 130 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 2: DN 15
diamètre nominal raccordement 1: DN 15
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 2: DN 25
diamètre nominal raccordement 1: DN 25
longueur: 264 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 940 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 1050 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2235 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 792 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2569 W
hauteur: 1900 mm
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
différence maximale de pression à 20 °C: 25 bar
diamètre nominal: 1/2 pouce (15)
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 7 m³/h