10000 produits
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 709 W
hauteur: 592 mm
longueur: 611 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2528 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 763 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2240 W
hauteur: 2200 mm
différence maximale de pression à 20 °C: 40 bar
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
type raccordement 1: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: pièce de connexion
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 130 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 366 W
type: 22
hauteur: 200 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 322 W
hauteur: 600 mm
longueur: 444 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 762 W
hauteur: 1600 mm
hauteur d’élévation max.: 19 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 23.3 m³/h
type raccordement 1: extrémité à souder
diamètre nominal raccordement 2: DN 10
diamètre nominal raccordement 1: DN 10
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1059 W
type: 33
hauteur: 200 mm