10000 produits
type raccordement 1: filetage femelle, conique (NPT)
diamètre nominal raccordement 2: 2 pouces (50)
diamètre nominal raccordement 1: 2 pouces (50)
type raccordement 1: manchon à souder
diamètre nominal raccordement 2: DN 50
diamètre nominal raccordement 1: DN 50
- Copie
- Copie
qualité du matériau: CuZn40Pb2 (CW617N)
type raccordement 1: filetage femelle, métrique
traitement de la surface: autre
différence maximale de pression à 20 °C: 40 bar
diamètre nominal: 3/8 pouce (10)
type raccordement 1: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
type raccordement 1: manchon à souder
diamètre nominal raccordement 2: DN 100
diamètre nominal raccordement 1: DN 100
type raccordement 1: manchon à souder
diamètre nominal raccordement 2: DN 20
diamètre nominal raccordement 1: DN 20
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 3 pouces (80)
diamètre nominal raccordement 1: 3 pouces (80)
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1272 W
hauteur: 700 mm
longueur: 299 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1089 W
hauteur: 2100 mm
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 130 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 905 W
hauteur: 630 mm