10000 produits
type raccordement 1: manchon à souder
diamètre nominal raccordement 2: DN 20
diamètre nominal raccordement 1: DN 20
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 402 W
hauteur: 299 mm
hauteur d’élévation max.: 4 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 14.8 m³/h
hauteur d’élévation max.: 6.6 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 110 m³/h
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 772 W
type: 20
hauteur: 600 mm
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
forme: débit avec branches inclinées
mode de pose: montage en saillie
modèle: simple