10000 produits
différence de pression max. à l'état ouvert: 200 kPa
diamètre nominal: DN 20
article de régulation de pression: 16
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1 pouces (25)
diamètre nominal raccordement 1: 1 pouces (25)
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 670 W
hauteur: 299 mm
modèle: autre
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
différence maximale de pression à 20 °C: 40 bar
diamètre nominal: DN 15
type raccordement 1: à bride
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 130 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
longueur: 1700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1228 W
hauteur: 500 mm
type raccordement 1: manchon à souder
diamètre nominal raccordement 2: DN 10
diamètre nominal raccordement 1: DN 10
type raccordement 1: filetage femelle, conique (NPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1 pouces (25)
diamètre nominal raccordement 1: 1 pouces (25)
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 3/8 pouce (10)
diamètre nominal raccordement 1: 3/8 pouce (10)
type raccordement 1: manchon à souder
diamètre nominal raccordement 2: DN 40
diamètre nominal raccordement 1: DN 40