10000 produits
longueur: 592 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 528 W
hauteur: 500 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1257 W
hauteur: 800 mm
longueur: 222 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 519 W
hauteur: 2200 mm
pression de travail max.: 7 hPa
dimension du filetage: 3/8 pouce
indice de protection (IP): IP66
longueur: 563 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1318 W
hauteur: 2000 mm
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
différence maximale de pression à 20 °C: 15 bar
diamètre nominal: DN 150
type raccordement 1: à bride
longueur: 666 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2178 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 275 W
hauteur: 500 mm
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 0.95 kg/h
hauteur d’élévation max.: 118.8 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 2.04 m³/h
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2: 1/4 pouce (8)
diamètre nominal raccordement 1: 1/4 pouce (8)
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2: 1 pouces (25)
diamètre nominal raccordement 1: 1 pouces (25)
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 803 W
hauteur: 500 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1370 W
hauteur: 560 mm
longueur: 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 822 W
hauteur: 322 mm
diamètre nominal: DN 450
passage: 450 mm
article de régulation de pression: 10



























![Danfoss - Pressostat différentielT266AL Plage de bar]: 0.00 - 0.90](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID321237208397-0101_preview.jpg?ts=1772578652442&type=small)