10000 produits
longueur: 877 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2438 W
hauteur: 2100 mm
hauteur d’élévation max.: 10 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 31.64 m³/h
accessoires régulateur de débit constant: cartouche
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 371 W
hauteur: 299 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 4070 W
hauteur: 2000 mm
modèle: horizontal
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 20.4 m³/h
- Copie
- Copie
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1 pouces (25)
pression de travail max.: 10 bar
matériau corps de pompe: fonte
indice de protection (IP): IP55