10000 produits
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: bronze
diamètre nominal raccordement 1: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 20 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 14.9 m³/h
longueur: 825 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1368 W
hauteur: 600 mm
longueur: 666 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 801 W
hauteur: 700 mm
diamètre nominal: DN 80
modèle: ressort/cartouche
raccordements: à bride
longueur: 148 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 506 W
hauteur: 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 410 W
matériau: acier
type: autre
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1/8 pouce (6)
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 5.84 kg/h