10000 produits
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: vanne
convient aux pompes doseuses: Non
raccordement: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal de tous les raccordements: 1 1/2 pouces (40)
article de régulation de pression: 16
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: pièce de connexion
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 18 m
matériau du boitier moteur: fonte
débit volumétrique (BEP): 297.7 m³/h
longueur: 431 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1101 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1688 W
hauteur: 700 mm
diamètre nominal: 1/2 pouce (15)
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 2 1/2 pouces (65)
diamètre nominal raccordement 1: 2 1/2 pouces (65)