10000 produits
hauteur d’élévation max.: 26.9 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 45.97 m³/h
longueur: 666 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1278 W
hauteur: 1800 mm
diamètre nominal: DN 450
commande: volant
article de régulation de pression: autre
modèle: autre
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
longueur: 695 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2541 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1758 W
hauteur: 700 mm
diamètre nominal: DN 40
passage: 40 mm
article de régulation de pression: 16
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 20
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 27.5 m³/h
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
modèle: conduit isolé à l'intérieur
type de production: replié le long de la soudure
nature du matériau du conduit: autre