10000 produits
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 2: DN 80
diamètre nominal raccordement 1: DN 80
matériau robinet: laiton
couleur de base: chrome
entraxe: 150 mm
mode de pose: encastré
hauteur: 850 mm
valeur de résistance: 1000 Ohm
type de capteur: PT1000
article de régulation de pression: 25
longueur: 611 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2080 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 880 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3134 W
hauteur: 2100 mm
convient au glycol: Non
adapté aux liquides: Oui
article de régulation de pression: 16
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: bronze
diamètre nominal raccordement 1: DN 54