10000 produits
diamètre nominal: DN 100
type raccordement 1: à bride
article de régulation de pression: 16
longueur: 1700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1264 W
hauteur: 700 mm
accessoires régulateur de débit constant: cartouche
matériau robinet: laiton
couleur de base: chrome
hauteur de montage totale: 346 mm
hauteur d’élévation max.: 120.3 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h
type d'accessoire/pièce détachée: transmetteur de pression
indice de protection (IP): IP67
accessoire: Oui
longueur: 350 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 985 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1758 W
hauteur: 700 mm
tension du secteur: 230 V CA
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP67
type raccordement 1: manchon à souder
diamètre nominal raccordement 2: DN 20
diamètre nominal raccordement 1: DN 20
longueur: 840 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1992 W
hauteur: 1800 mm
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2: 3/8 pouce (10)
diamètre nominal raccordement 1: 3/8 pouce (10)
diamètre nominal: DN 200
passage: 200 mm
article de régulation de pression: 16