10000 produits
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
longueur: 704 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 696 W
hauteur: 500 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1203 W
hauteur: 700 mm
type raccordement 1: extrémité à souder
diamètre nominal raccordement 2: DN 32
diamètre nominal raccordement 1: DN 32
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1104 W
hauteur: 383 mm
modèle: autre
matériau raccordement 1: laiton
angle du coude: 180 °
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 40
article de régulation de pression: 25
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 2 pouces (50)
diamètre nominal raccordement 1: 2 pouces (50)
diamètre nominal: DN 150
passage: 150 mm
article de régulation de pression: 16
diamètre nominal: DN 50
passage: 50 mm
article de régulation de pression: 16
longueur: 490 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1323 W
hauteur: 1800 mm
tension du secteur: 230 V CA
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP67