10000 produits
hauteur d’élévation max.: 24 m
matériau du boitier moteur: fonte
débit volumétrique (BEP): 223.6 m³/h
hauteur d’élévation max.: 25.9 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 124.84 m³/h
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: vanne
convient aux pompes doseuses: Non
longueur: 325 mm
profondeur: 142 mm
hauteur: 630 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 408 W
hauteur: 400 mm
diamètre nominal: 1 1/4 pouces (32)
température moyenne maximale (permanente): 100 °C
pression de travail max.: 10 bar
hauteur d’élévation max.: 16.5 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 65.55 m³/h
hauteur d’élévation max.: 46.6 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 5.64 m³/h