10000 produits
diamètre nominal: DN 450
passage: 450 mm
article de régulation de pression: 25
modèle: autre
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
hauteur de refoulement au débit nom.: 700.22 kPa
matériau corps de pompe: PB
débit nominal: 9 l/h
longueur: 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1064 W
hauteur: 700 mm
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 2: DN 20
diamètre nominal raccordement 1: DN 20
hauteur d’élévation max.: 24 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 22.4 m³/h