10000 produits
hauteur d’élévation max.: 14.5 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 11 m³/h
modèle: conduit isolé à l'intérieur
type de production: replié le long de la soudure
nature du matériau du conduit: autre
hauteur d’élévation max.: 8 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 5.09 m³/h
modèle: autre
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
longueur: 1036 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3388 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1726 W
hauteur: 740 mm
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 40 mm
modèle: autre
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °