10000 produits
longueur: 350 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 830 W
hauteur: 1800 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
matériau: laiton
angle d’atomisation: 80 °
capacité: 2.37 kg/h
forme: débit avec branches droites
mode de pose: montage en saillie
modèle: simple
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 3/4 pouce (20)
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
largeur: 64 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
traitement de la surface: autre
hauteur: 65 mm
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: bronze
angle du coude: 90 °
diamètre nominal: DN 50
plage de réglage: 60...100 kPa
commande: clé
type raccordement 1: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre nominal raccordement 2: DN 15
diamètre nominal raccordement 1: DN 15
- Copie
- Copie
montage mural: Non
couleur: blanc
contenu: 70 l
matériau: laiton
raccordement fileté: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre extérieur du tuyau: 12 mm
type d'accessoire/pièce détachée: vanne papillon
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: cuivre
angle du coude: 90 °