10000 produits
modèle: autre
matériau raccordement 1: laiton
angle du coude: 90 °
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 933 W
hauteur: 600 mm
longueur: 352 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1142 W
hauteur: 1900 mm
diamètre nominal: DN 15
signal de commande: 0-10 V
article de régulation de pression: 16
tension d’alimentation: 19.2...19.2 V
indice de protection (IP): IP20
type de tension: AC
type raccordement 1: manchon à souder
diamètre nominal raccordement 2: DN 32
diamètre nominal raccordement 1: DN 32
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 3/4 pouce (20)
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
couple: 10 Nm
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 150
article de régulation de pression: 16
longueur: 2025 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1336 W
hauteur: 156 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui