10000 produits
type raccordement 1: extrémité à souder
diamètre nominal raccordement 2: DN 40
diamètre nominal raccordement 1: DN 40
diamètre nominal: DN 150
passage: 150 mm
article de régulation de pression: 25
différence maximale de pression à 20 °C: 3.5 bar
diamètre nominal: DN 50
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
tension d’alimentation: 19.2...19.2 V
indice de protection (IP): IP20
type de tension: AC
type raccordement 1: extrémité à souder
diamètre nominal raccordement 2: DN 15
diamètre nominal raccordement 1: DN 15
modèle: montage en saillie
raccordement avance: autre
plage de réglage de la température d'eau chaude: 30...45 °C
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3129 W
hauteur: 800 mm
matériau robinet: laiton
couleur de base: chrome
entraxe: 150 mm