10000 produits
hauteur d’élévation max.: 18 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 6.5 m³/h
hauteur d’élévation max.: 4 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 1.5 m³/h
longueur: 715 mm
profondeur: 102 mm
hauteur: 630 mm
température max. de départ chauffage: 65 °C
type de réfrigérant: R454c
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 7.84 kW
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 1.94 m³/h
hauteur d’élévation max.: 25 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 14.69 m³/h
forme: à angle droit
modèle: filetage extérieur / filetage extérieur
raccordement radiateur de grande taille: 1/2 pouce (15)
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
longueur: 527 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1222 W
hauteur: 1813 mm
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 57.8 m³/h
forme: à angle droit
modèle: filetage extérieur / filetage extérieur
raccordement radiateur de grande taille: 1/2 pouce (15)