10000 produits
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 670 W
hauteur: 666 mm
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 2: DN 50
diamètre nominal raccordement 1: DN 50
longueur: 813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 457 W
hauteur: 601 mm
montage dernière cuvette de w.-c.: Non
convient pour une installation extérieure: Non
convient pour matières fécales: Non
hauteur d’élévation max.: 8 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 24.9 m³/h
longueur: 695 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2646 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 1213 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1240 W
hauteur: 675 mm
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: bronze
diamètre nominal raccordement 1: DN 12
hauteur d’élévation max.: 9 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 15.8 m³/h
longueur: 299 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 730 W
hauteur: 2100 mm
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 20
article de régulation de pression: 40
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: cuivre
angle du coude: 90 °
hauteur d’élévation max.: 9 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 22.43 m³/h
longueur: 1700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 993 W
hauteur: 700 mm
longueur: 1813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 781 W
hauteur: 453 mm