10000 produits
matériau: plastique
hauteur nominale du conduit: 600 mm
largeur nominale du conduit: 600 mm
hauteur d’élévation max.: 48 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 139.07 m³/h
hauteur d’élévation max.: 17 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 67.9 m³/h
diamètre nominal: DN 50
commande: volant
article de régulation de pression: 10
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1/2 pouce (15)
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: cuivre
angle du coude: 90 °
hauteur d’élévation max.: 8.2 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 9.29 m³/h
modèle: 2 pièce
matériau raccordement 1: bronze
diamètre nominal raccordement 1: DN 12
diamètre nominal: DN 125
passage: 125 mm
article de régulation de pression: 16
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 2 pouces (50)
diamètre nominal raccordement 1: 2 pouces (50)
couple: 10 Nm
indice de protection (IP): IP54
matériau du boîtier/corps: plastique
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1 1/2 pouces (40)
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/2 pouces (40)
longueur: 296 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 312 W
hauteur: 600 mm
longueur: 299 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 999 W
hauteur: 1900 mm