10000 produits
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 898 W
hauteur: 560 mm
longueur: 888 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 936 W
hauteur: 600 mm
longueur: 601 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 930 W
hauteur: 1613 mm
- Copie
- Copie
traitement de la surface: autre
modèle: horizontal
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 12 m³/h
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1240 W
hauteur: 704 mm
type raccordement 1: manchon à souder
diamètre nominal raccordement 2: DN 10
diamètre nominal raccordement 1: DN 10
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 5 m³/h
longueur: 431 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1054 W
hauteur: 2100 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1090 W
hauteur: 596 mm
longueur: 980 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2086 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 350 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1135 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 518 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1211 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 840 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2496 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 827 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1755 W
hauteur: 1800 mm
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 90 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
longueur: 431 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1573 W
hauteur: 2100 mm