10000 produits
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1 1/2 pouces (40)
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/2 pouces (40)
longueur: 420 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1248 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 1413 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1366 W
hauteur: 601 mm
longueur: 1036 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2618 W
hauteur: 1600 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 609 W
hauteur: 383 mm
diamètre nominal: DN 250
passage: 250 mm
article de régulation de pression: PN 6
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 569 W
hauteur: 611 mm
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1247 W
hauteur: 611 mm
modèle: 3 pièce
matériau raccordement 1: bronze
angle du coude: 90 °
type raccordement 1: filetage femelle, conique (NPT)
diamètre nominal raccordement 2: 3/8 pouce (10)
diamètre nominal raccordement 1: 3/8 pouce (10)
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 761 W
hauteur: 444 mm
longueur: 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 932 W
hauteur: 900 mm
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 90 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
longueur: 444 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 396 W
hauteur: 500 mm