10000 produits
longueur: 431 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1101 W
hauteur: 2200 mm
différence maximale de pression à 20 °C: 400 bar
diamètre nominal: 3/8 pouce (10)
article de régulation de pression: autre
longueur: 600 mm
couleur: gris
hauteur: 1782 mm
- Copie
- Copie
diamètre nominal: DN 25
qualité du matériau: autre
traitement de la surface: autre
différence maximale de pression à 20 °C: 16 bar
diamètre nominal: DN 80
type raccordement 1: à bride
longueur: 528 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 612 W
hauteur: 600 mm
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 65
article de régulation de pression: 16
avec pompe de circulation d'eau: Oui
adapté aux chauffages: Oui
convient pour le chauffage urbain: Oui
hauteur d’élévation max.: 14.4 m
matériau du boitier moteur: fonte
débit volumétrique (BEP): 9 m³/h
longueur: 888 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2508 W
hauteur: 1800 mm
accessoires régulateur de différence de pression de déversement: autre
accessoires soupape de régulation à compensation d’air: coupleur
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1 1/4 pouces (32)
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/4 pouces (32)
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2: 2 pouces (50)
diamètre nominal raccordement 1: 2 pouces (50)
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1 pouces (25)
diamètre nominal raccordement 1: 1 pouces (25)
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 3/8 pouce (10)
diamètre nominal raccordement 1: 3/8 pouce (10)
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2: 2 pouces (50)
diamètre nominal raccordement 1: 2 pouces (50)