10000 produits
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2: 1 pouces (25)
diamètre nominal raccordement 1: 1 pouces (25)
matériau: laiton
angle d’atomisation: 80 °
capacité: 1.5 kg/h
longueur: 1320 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1749 W
hauteur: 700 mm
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 3/8 pouce (10)
longueur: 1225 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 996 W
hauteur: 230 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1066 W
type: 44
hauteur: 200 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1066 W
type: 44
hauteur: 200 mm
longueur: 814 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 952 W
hauteur: 1800 mm
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1/2 pouce (15)
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 5 m³/h
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
diamètre nominal: DN 20
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 130 °C
couple: 5 Nm
signal de commande: trois points
indice de protection (IP): IP54
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: droite