10000 produits
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
traitement de la surface: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: cuivre
angle du coude: 90 °
diamètre nominal: DN 200
matériau: fonte
pression nominale de bride: 16
matériau: laiton
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: vanne
diamètre nominal: DN 15
commande manuelle: Oui
article de régulation de pression: 16
diamètre nominal: DN 250
type raccordement 1: à bride
article de régulation de pression: 16
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 1040 mm
profondeur: 223 mm
hauteur: 285 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
diamètre nominal: DN 350
passage: 350 mm
article de régulation de pression: 10
longueur: 446 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 551 W
hauteur: 1161 mm
hauteur d’élévation max.: 17 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 90.8 m³/h
modèle: horizontal
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 20.4 m³/h
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 324 W
type: 11
hauteur: 900 mm