10000 produits
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
diamètre nom. raccord à expansion: 1/2 pouce (15)
matériau: acier inoxydable
contenu: 50 l
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 537 W
hauteur: 1835 mm
pression de travail max.: 10 bar
pression préliminaire: 2.5 bar
contenu: 400 l
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 1 m³/h
pression de travail max.: 10 bar
pression préliminaire: 1.9 bar
contenu: 35 l
- Copie
- Copie
modèle: autre
pression de travail max.: 6 bar
température secondaire: 5...50 °C
avec pompe de circulation d'eau: Non
température primaire, canalisation montante: 45...60 °C
matériau, échangeur de chaleur: acier inoxydable
modèle: autre
température d’admission max.: 110 °C
pression de travail max.: 10 bar
modèle: autre
largeur: 815 mm
hauteur: 780 mm
matériau: acier
largeur: 880 mm
profondeur: 130 mm
modèle: autre
matériau: autre
matériel de soudure: autre
longueur: 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 428 W
hauteur: 248 mm
avec pompe de circulation d'eau: Oui
température primaire, canalisation montante: 40...45 °C
matériau, échangeur de chaleur: acier inoxydable
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 830 W
hauteur: 1835 mm
longueur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 684 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 644 W
hauteur: 1403 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1772 W
hauteur: 630 mm
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 464 W
hauteur: 1507 mm