10000 produits
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: dispositif de levage
accessoire: Oui
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1262 W
hauteur: 1804 mm
matériau: acier
largeur: 900 mm
profondeur: 110 mm
matériau: acier
largeur: 856 mm
profondeur: 110 mm
pression de travail max.: 10 bar
pression préliminaire: 1.9 bar
contenu: 100 l
modèle: autre
température d’admission max.: 110 °C
pression de travail max.: 10 bar
avec pompe de circulation d'eau: Non
température primaire, canalisation montante: 45...60 °C
matériau, échangeur de chaleur: acier inoxydable
avec pompe de circulation d'eau: Non
température primaire, canalisation montante: 45...60 °C
matériau, échangeur de chaleur: acier inoxydable
hauteur de refoulement au débit nom.: 400.13 kPa
matériau corps de pompe: PVC
débit nominal: 15 l/h
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 893 W
hauteur: 666 mm
modèle: autre
matériau: autre
matériel de soudure: autre
fréquence: autre
indice de protection (IP): autre
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 3 m³/h
hauteur d’élévation max.: 27.7 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 5.64 m³/h
- Copie
- Copie
modèle: autre
matériau: autre
matériel de soudure: autre
consommation d'énergie: 1.85 kW
montage appareil: montage à l’intérieur
tension de raccordement: 1 x 230 V CA