10000 produits
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 601 W
hauteur: 400 mm
longueur: 431 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 913 W
hauteur: 1800 mm
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 77 m³/h
hauteur d’élévation max.: 73.8 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h
longueur: 1425 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 935 W
hauteur: 156 mm
- Copie
- Copie
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
modèle: autre
matériau: autre
matériel de soudure: autre
avec pompe de circulation d'eau: Non
température primaire, canalisation montante: 45...60 °C
matériau, échangeur de chaleur: acier inoxydable
pression de travail max.: 10 bar
pression préliminaire: 2.5 bar
contenu: 600 l
modèle: horizontal
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 26.4 m³/h
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 14 m³/h
consommation d'énergie: 1.75 kW
montage appareil: montage à l’intérieur
tension de raccordement: 1 x 230 V CA
avec affichage: Oui
nombre max. d'appareils contrôlables: 20
transmission de signal: autre
modèle: horizontal
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 12 m³/h
- Copie
- Copie
traitement de la surface: autre
hauteur: 25 mm