10000 produits
type raccordement 1: manchon à souder
diamètre nominal raccordement 2: DN 50
diamètre nominal raccordement 1: DN 50
diamètre nominal: DN 65
passage: 65 mm
article de régulation de pression: 25
différence maximale de pression à 20 °C: 5 bar
diamètre nominal: 3/8 pouce (10)
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: filtre
convient aux pompes doseuses: Non
hauteur d’élévation max.: 60.9 m
modèle: vertical
débit volumétrique (BEP): 21.05 m³/h
longueur: 840 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2184 W
hauteur: 2000 mm
hauteur de refoulement au débit nom.: 400.13 kPa
matériau corps de pompe: PB
débit nominal: 15 l/h
hauteur d’élévation max.: 45.9 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h
hauteur d’élévation max.: 65 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 5.64 m³/h
hauteur d’élévation max.: 35.5 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 42.17 m³/h
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 514 W
hauteur: 398 mm
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: dispositif de levage
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: transmetteur de pression
fréquence: autre
indice de protection (IP): autre
hauteur d’élévation max.: 18.2 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 2.04 m³/h
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
hauteur d’élévation max.: 10 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 33.41 m³/h
consommation d'énergie: 760 kW
montage appareil: montage à l’intérieur
tension de raccordement: 1 x 230 V CA