10000 produits
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 827 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2118 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 827 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1010 W
hauteur: 600 mm
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2: 3/8 pouce (10)
diamètre nominal raccordement 1: 3/8 pouce (10)
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 95 m³/h
diamètre nominal: DN 125
passage: 125 mm
article de régulation de pression: 16
courant nominal: 8.4 A
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 0.6 m³/h
diamètre nominal: DN 10
raccordements: filetage extérieur
article de régulation de pression: 16
diamètre nominal: DN 10
raccordements: filetage extérieur
article de régulation de pression: 16
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1 pouces (25)
diamètre nominal raccordement 1: 1 pouces (25)
hauteur d’élévation max.: 19 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 10.5 m³/h
diamètre nominal: DN 50
raccordements: à bride
article de régulation de pression: 16
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1 pouces (25)
diamètre nominal raccordement 1: 1 pouces (25)