10000 produits
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2: 1/2 pouce (15)
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
hauteur d’élévation max.: 20.5 m
matériau du boitier moteur: fonte
débit volumétrique (BEP): 9.58 m³/h
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1 1/2 pouces (40)
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/2 pouces (40)
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 2.37 kg/h
hauteur d’élévation max.: 39 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 171 m³/h
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 721 W
hauteur: 398 mm
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
diamètre nominal: DN 500
passage: 500 mm
article de régulation de pression: 10
matériau: caoutchouc
qualité du matériau: autre
diamètre externe: 75 mm
type d'accessoire/pièce détachée: capteur de température
indice de protection (IP): IP55
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 60 m³/h
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1622 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
modèle: horizontal
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 20.4 m³/h
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 721 W
hauteur: 398 mm
signal de commande: autre
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 5.5 mm
longueur: 592 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2024 W
hauteur: 2200 mm