10000 produits
hauteur d’élévation max.: 8 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 125.1 m³/h
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 521 W
hauteur: 700 mm
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 825 W
hauteur: 440 mm
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 3 m³/h
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1264 W
hauteur: 560 mm
longueur: 770 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2497 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1013 W
hauteur: 592 mm
diamètre nominal: DN 80
passage: 80 mm
article de régulation de pression: 10
diamètre nominal: 1 pouces (25)
température moyenne maximale (permanente): 100 °C
pression de travail max.: 10 bar
longueur: 596 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 727 W
hauteur: 600 mm
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1 1/4 pouces (32)
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/4 pouces (32)
hauteur d’élévation max.: 29.9 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 19.27 m³/h
diamètre nominal: DN 15
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
couleur: blanc
avec bouton de thermostat: Non
raccordement radiateur de grande taille: 1/2 pouce
couleur: blanc
accessoires vanne de chauffage: volant
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: vanne papillon
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 29.1 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 239.49 m³/h
type raccordement 1: filetage femelle, conique (NPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1 1/2 pouces (40)
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/2 pouces (40)