10000 produits
pression de travail max.: 6 bar
pression préliminaire: 1.5 bar
contenu: 250 l
puissance électrique du moteur (P2): 0.59 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 48.02 m³/h
hauteur d’élévation max.: 8 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 20.2 m³/h
hauteur d’élévation max.: 10 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 7.6 m³/h
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 7 m³/h
diamètre nominal: 3/8 pouce (10)
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
article de régulation de pression: 16
diamètre nominal: DN 100
passage: 100 mm
article de régulation de pression: 16
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: cuivre
angle du coude: 90 °
différence de pression max. à l'état ouvert: 200 kPa
diamètre nominal: DN 20
article de régulation de pression: 16
- Copie
- Copie
diamètre nominal: DN 10
qualité du matériau: autre
traitement de la surface: autre
hauteur d’élévation max.: 15.8 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 17.31 m³/h
hauteur d’élévation max.: 63 m
matériau du boitier moteur: fonte
débit volumétrique (BEP): 81.7 m³/h
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 691 W
position du collecteur: à gauche et à droite
matériau: plastique
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: isolation
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 860 W
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2708 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 414 W
hauteur: 305 mm