10000 produits
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP40
longueur de course: 60 mm
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 3/8 pouce (10)
- Copie
- Copie
forme: droit
modèle: pièce de fermeture / filetage intérieur
commande: thermostatique avec bouton
longueur: 563 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1379 W
hauteur: 2100 mm
hauteur d’élévation max.: 8 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 16.8 m³/h
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 386 W
matériau: acier
type: autre
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2481 W
hauteur: 630 mm
accessoires régulateur de débit constant: cartouche
tube radiant: horizontal
montage: vertical
matériau: acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3685 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
modèle: autre
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
raccordement à la vanne: M30 x 1,5
modèle: droit
élément de régulation: rempli de liquide
diamètre nominal: DN 250
type raccordement 1: à bride
article de régulation de pression: 16