10000 produits
hauteur d’élévation max.: 14 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 15.03 m³/h
hauteur d’élévation max.: 15 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 11.51 m³/h
matériau robinet: laiton
couleur de base: chrome
entraxe: 150 mm
longueur: 264 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 556 W
hauteur: 1900 mm
hauteur d’élévation max.: 16 m
nombre de pompes: 10.5
débit volumétrique (BEP): 764.92 m³/h
longueur: 725 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 832 W
hauteur: 378 mm
différence maximale de pression à 20 °C: 40 bar
diamètre nominal: DN 15
type raccordement 1: à bride
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
hauteur d’élévation max.: 26 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 7.2 m³/h
montage dernière cuvette de w.-c.: Non
convient pour une installation extérieure: Non
convient pour matières fécales: Non
longueur: 352 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 780 W
hauteur: 2000 mm
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 91.84 m³/h
matériau: autre
largeur: 350 mm
débit nominal: 870...870 m³/h
forme: rond
matériau: acier avec revêtement
diamètre nominal du conduit: 100 mm
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 694 W
hauteur: 1507 mm
matériau: autre
largeur: 350 mm
débit nominal: 870...870 m³/h
diamètre nom. raccord à expansion: 1 1/2 pouces (40)
matériau: autre
contenu: 100 l
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 3 m³/h