10000 produits
coupant: Non
débit volumétrique (BEP): 101.99 m³/h
volume du conteneur: 270 l
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 4.45 kg/h
diamètre nominal: DN 15
signal de commande: 0-10 V
article de régulation de pression: 16
longueur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 447 W
hauteur: 800 mm
modèle: à angle droit
diamètre nominal raccordement 1: 2 pouces (50)
matériau du boîtier/corps: bronze
raccordement: à bride
diamètre nominal de tous les raccordements: DN 50
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 13 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 118.44 m³/h
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: capteur de différence de pression
indice de protection (IP): IP67
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
adapté à: montage à l’intérieur
hauteur: 180 mm
type raccordement 1: manchon à souder
diamètre nominal raccordement 2: DN 15
diamètre nominal raccordement 1: DN 15
différence de pression max. à l'état ouvert: 16 bar
diamètre nominal: 1/2 pouce (15)
pression nominale de bride: 16
diamètre nominal: DN 100
passage: 100 mm
article de régulation de pression: 16
raccordement fileté: filetage intérieur
matériau de l'écrou d'assemblage: autre
matériau de la bague de serrage: laiton